ZRM-T2.5-210-6 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
SYNCHRO POWER T2.5
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:PU T2.5 210 6
Rubix:1579928
Hersteller:776210252
EAN:5414465909733

Produktdetails : ZRM-T2.5-210-6 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Die endlose Urethankonstruktion bietet eine höhere Festigkeit als geschweißte Urethanriemen, wodurch sie sich besonders gut für Anwendungen zur Kraftübertragung eignet.
Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Wirklänge | 210 mm |
| Riemenbreite | 6 mm |
| Zahnteilung | 2,5 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage