ZRM-DT10-1320-32 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Synchro-Power™ Sleeves

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:DL PU T10 1320 32
Rubix:1578517
Hersteller:776291326
EAN:5414465231988
ZRM-DT10-1320-32 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Technische Zusammenfassung
Profildl-t10
Wirklänge1320 mm
Riemenbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT10-1320-32 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES


Riemen sind für eine leichte Kraftübertragung ausgelegt.
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profildl-t10
Wirklänge1320 mm
Riemenbreite32 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne132
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,41 exkl. MwSt.
/ Stück
108,78 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen