ZRM-DT10-1320-12 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Synchro-Power™ Sleeves

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:DL PU T10 1320 12
Rubix:1578513
Hersteller:776291322
EAN:5414465231940
ZRM-DT10-1320-12 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profildl-t10
Wirklänge1320 mm
Riemenbreite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT10-1320-12 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES


Riemen sind für eine leichte Kraftübertragung ausgelegt.
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profildl-t10
Wirklänge1320 mm
Riemenbreite12 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpu
Anzahl Zähne132
Zolltarifcode40103900
39,93 exkl. MwSt.
/ Stück
47,52 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage