ZRM-DT10-980-12 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Synchro-Power™ Sleeves

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:DL PU T10 980 12
Rubix:1578611
Hersteller:776290982
EAN:5414465231483
ZRM-DT10-980-12 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Technische Zusammenfassung
Profildl-t10
Wirklänge980 mm
Riemenbreite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT10-980-12 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES


Riemen sind für eine leichte Kraftübertragung ausgelegt.
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profildl-t10
Wirklänge980 mm
Riemenbreite12 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpu
Anzahl Zähne98
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,73 exkl. MwSt.
/ Stück
34,19 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage