ZRM-DT10-980-10 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Synchro-Power™ Sleeves

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:DL PU T10 980 10
Rubix:1578610
Hersteller:776290981
EAN:5414465231469
ZRM-DT10-980-10 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profildl-t10
Wirklänge980 mm
Riemenbreite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT10-980-10 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES


Riemen sind für eine leichte Kraftübertragung ausgelegt.
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profildl-t10
Wirklänge980 mm
Riemenbreite10 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpu
Anzahl Zähne98
Zolltarifcode40103900
24,22 exkl. MwSt.
/ Stück
28,82 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage