ZRM-DT10-750-10 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Synchro-Power™ Sleeves

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:DL PU T10 750 10
Rubix:1578582
Hersteller:776290751
EAN:5414465914867
ZRM-DT10-750-10 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Technische Zusammenfassung
Profildl-t10
Wirklänge750 mm
Riemenbreite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT10-750-10 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES


Riemen sind für eine leichte Kraftübertragung ausgelegt.
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profildl-t10
Wirklänge750 mm
Riemenbreite10 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,25 exkl. MwSt.
/ Stück
21,72 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage