ZRM-DT10-630-50 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Synchro-Power™ Sleeves
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:DL PU T10 630 50
Rubix:1578567
Hersteller:776290637
EAN:5414465230950

Produktdetails : ZRM-DT10-630-50 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Riemen sind für eine leichte Kraftübertragung ausgelegt.
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dl-t10 |
|---|---|
| Wirklänge | 630 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | pu |
| Anzahl Zähne | 63 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage