ZRM-DT10-600-50 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Synchro-Power™ Sleeves
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:DL PU T10 600 50
Rubix:1578560
Hersteller:776290607
EAN:5414465914782

Produktdetails : ZRM-DT10-600-50 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Riemen sind für eine leichte Kraftübertragung ausgelegt.
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dl-t10 |
|---|---|
| Wirklänge | 600 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
