ZRM-DT5-940-6 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Synchro-Power™ Sleeves

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:DL PU T5 940 6
Rubix:1578804
Hersteller:776280941
EAN:5414465230455
ZRM-DT5-940-6 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profildl-t5
Wirklänge940 mm
Riemenbreite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT5-940-6 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES


Riemen sind für eine leichte Kraftübertragung ausgelegt.
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profildl-t5
Wirklänge940 mm
Riemenbreite6 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpu
Anzahl Zähne188
Zolltarifcode40103900
13,52 exkl. MwSt.
/ Stück
16,09 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage