ZRM-DT5-750-16 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Synchro-Power™ Sleeves

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:DL PU T5 750 16
Rubix:1578769
Hersteller:776280755
EAN:5414465230110
ZRM-DT5-750-16 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Technische Zusammenfassung
Profildl-t5
Wirklänge750 mm
Riemenbreite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT5-750-16 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES


Riemen sind für eine leichte Kraftübertragung ausgelegt.
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profildl-t5
Wirklänge750 mm
Riemenbreite16 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpu
Anzahl Zähne150
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,04 exkl. MwSt.
/ Stück
25,04 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage