ZRM-DT5-700-10 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Synchro-Power™ Sleeves
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:DL PU T5 700 10
Rubix:1578757
Hersteller:776280703
EAN:5414465914546

Produktdetails : ZRM-DT5-700-10 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Riemen sind für eine leichte Kraftübertragung ausgelegt.
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dl-t5 |
|---|---|
| Wirklänge | 700 mm |
| Riemenbreite | 10 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | pu |
| Anzahl Zähne | 140 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage