ZRM-DT5-620-75 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Synchro-Power™ Sleeves
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:DL PU T5 620 75
Rubix:1578745
Hersteller:776280630
EAN:5414465501869

Produktdetails : ZRM-DT5-620-75 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Riemen sind für eine leichte Kraftübertragung ausgelegt.
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dl-t5 |
|---|---|
| Wirklänge | 620 mm |
| Riemenbreite | 75 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | pu |
| Anzahl Zähne | 124 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage