ZRM-DT5-550-20 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Synchro-Power™ Sleeves

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:DL PU T5 550 20
Rubix:1578710
Hersteller:776280556
EAN:5414465914270
ZRM-DT5-550-20 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profildl-t5
Wirklänge550 mm
Riemenbreite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT5-550-20 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES


Riemen sind für eine leichte Kraftübertragung ausgelegt.
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profildl-t5
Wirklänge550 mm
Riemenbreite20 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpu
Anzahl Zähne110
Zolltarifcode40103900
21,11 exkl. MwSt.
/ Stück
25,12 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage