ZRM-DT5-515-6 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Synchro-Power™ Sleeves
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:DL PU T5 515 6
Rubix:1578704
Hersteller:776280516
EAN:5414465501739

Produktdetails : ZRM-DT5-515-6 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Riemen sind für eine leichte Kraftübertragung ausgelegt.
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dl-t5 |
|---|---|
| Wirklänge | 515 mm |
| Riemenbreite | 6 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 103 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
