ZRM-AT5-225-10 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Synchro-Power Polyurethan-Riemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:PU AT5 225 10
Rubix:1579101
Hersteller:776250221
EAN:5414465226731
ZRM-AT5-225-10 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Technische Zusammenfassung
Profilat5
Wirklänge225 mm
Riemenbreite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT5-225-10 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES


Riemen sind für eine Vielzahl von Belastungen ausgelegt, von der Mikropositionierung bis hin zu hochbelasteten und dynamischen linearen Bewegungen. Daher eignet sich diese Art von Riemen besonders für Anwendungen in Förderanlagen, Linearantrieben, Synchrontransport, Montagelinien und vielem mehr. Endlos geschweißte Riemen können mit einer Vielzahl von Rückenbeschichtungen ausgestattet werden.
Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Stärken

Endlos geschweißte und offene Rollen in verschiedenen Größen, Konstruktionen und Zahndesigns
Verschiedene Zahnteilungen, Kordeltypen, PU-Harze und Beschichtungen verfügbar

Anwendungen

Förderer;Linearantriebe;Synchroner Transport;Montagelinien

Technische Informationen


Attribute
Profilat5
Wirklänge225 mm
Riemenbreite10 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne45
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,34 exkl. MwSt.
/ Stück
8,73 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage