ZRM-T10-1250-10 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Synchro-Power Polyurethan-Riemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:PU T10 1250 10
Rubix:1579420
Hersteller:776231251
EAN:5414465225284

Produktdetails : ZRM-T10-1250-10 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Riemen sind für eine Vielzahl von Belastungen ausgelegt, von der Mikropositionierung bis hin zu hochbelasteten und dynamischen linearen Bewegungen. Daher eignet sich diese Art von Riemen besonders für Anwendungen in Förderanlagen, Linearantrieben, Synchrontransport, Montagelinien und vielem mehr. Endlos geschweißte Riemen können mit einer Vielzahl von Rückenbeschichtungen ausgestattet werden.
Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Stärken
Endlos geschweißte und offene Rollen in verschiedenen Größen, Konstruktionen und Zahndesigns
Verschiedene Zahnteilungen, Kordeltypen, PU-Harze und Beschichtungen verfügbar
Verschiedene Zahnteilungen, Kordeltypen, PU-Harze und Beschichtungen verfügbar
Anwendungen
Förderer;Linearantriebe;Synchroner Transport;Montagelinien
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t10 |
|---|---|
| Wirklänge | 1250 mm |
| Riemenbreite | 10 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | pu |
| Anzahl Zähne | 125 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
