ZRM-T10-980-10 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Synchro-Power Polyurethan-Riemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:PU T10 980 10
Rubix:1579852
Hersteller:776230981
EAN:5414465224720
ZRM-T10-980-10 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profilt10
Wirklänge980 mm
Riemenbreite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T10-980-10 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES


Riemen sind für eine Vielzahl von Belastungen ausgelegt, von der Mikropositionierung bis hin zu hochbelasteten und dynamischen linearen Bewegungen. Daher eignet sich diese Art von Riemen besonders für Anwendungen in Förderanlagen, Linearantrieben, Synchrontransport, Montagelinien und vielem mehr. Endlos geschweißte Riemen können mit einer Vielzahl von Rückenbeschichtungen ausgestattet werden.
Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Stärken

Endlos geschweißte und offene Rollen in verschiedenen Größen, Konstruktionen und Zahndesigns
Verschiedene Zahnteilungen, Kordeltypen, PU-Harze und Beschichtungen verfügbar

Anwendungen

Förderer;Linearantriebe;Synchroner Transport;Montagelinien

Technische Informationen


Attribute
Profilt10
Wirklänge980 mm
Riemenbreite10 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne98
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode40103900
16,30 exkl. MwSt.
/ Stück
19,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage