ZRM-T5-750-32 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Synchro-Power Polyurethan-Riemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:PU T5 750 32
Rubix:1580870
Hersteller:776220758
EAN:5414465505560
ZRM-T5-750-32 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Technische Zusammenfassung
Profilt5
Wirklänge750 mm
Riemenbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T5-750-32 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES


Riemen sind für eine Vielzahl von Belastungen ausgelegt, von der Mikropositionierung bis hin zu hochbelasteten und dynamischen linearen Bewegungen. Daher eignet sich diese Art von Riemen besonders für Anwendungen in Förderanlagen, Linearantrieben, Synchrontransport, Montagelinien und vielem mehr. Endlos geschweißte Riemen können mit einer Vielzahl von Rückenbeschichtungen ausgestattet werden.
Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Stärken

Endlos geschweißte und offene Rollen in verschiedenen Größen, Konstruktionen und Zahndesigns
Verschiedene Zahnteilungen, Kordeltypen, PU-Harze und Beschichtungen verfügbar

Anwendungen

Förderer;Linearantriebe;Synchroner Transport;Montagelinien

Technische Informationen


Attribute
Profilt5
Wirklänge750 mm
Riemenbreite32 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpu
Anzahl Zähne150
Zugträgerwerkstoffstahl
Höhe2,2 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,83 exkl. MwSt.
/ Stück
35,50 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage