ZRM-T5-200-75 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Synchro-Power Polyurethan-Riemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:PU T5 200 75
Rubix:1580259
Hersteller:776220210
EAN:5414465502279
ZRM-T5-200-75 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profilt5
Wirklänge200 mm
Riemenbreite75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T5-200-75 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES


Riemen sind für eine Vielzahl von Belastungen ausgelegt, von der Mikropositionierung bis hin zu hochbelasteten und dynamischen linearen Bewegungen. Daher eignet sich diese Art von Riemen besonders für Anwendungen in Förderanlagen, Linearantrieben, Synchrontransport, Montagelinien und vielem mehr. Endlos geschweißte Riemen können mit einer Vielzahl von Rückenbeschichtungen ausgestattet werden.
Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Stärken

Endlos geschweißte und offene Rollen in verschiedenen Größen, Konstruktionen und Zahndesigns
Verschiedene Zahnteilungen, Kordeltypen, PU-Harze und Beschichtungen verfügbar

Anwendungen

Förderer;Linearantriebe;Synchroner Transport;Montagelinien

Technische Informationen


Attribute
Profilt5
Wirklänge200 mm
Riemenbreite75 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpu
Anzahl Zähne40
Zolltarifcode40103900
40,86 exkl. MwSt.
/ Stück
48,62 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage