5-21-115 Surform Schaber Kunststoff 185 mm
Surform Schaber Kunststoff 185 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Stanley:5-21-115
Rubix:1081990
EAN:3253565211153



Produktdetails : 5-21-115 Surform Schaber Kunststoff 185 mm
Die Ziehklinge Surform 5-21-115 von Stanley, konzipiert für den schnellen Materialabtrag, verbindet einen leichten Korpus aus Polypropylen mit einer auswechselbaren, gebogenen Klinge. Ihr kompaktes Format erleichtert Formgebungs-, Anpassungs- und Fertigstellungsarbeiten in schwer zugänglichen Bereichen.
Eigenschaften:
Diese Handraspel arbeitet im Zugschnitt, einem System, das die Kontrolle der Bewegung erleichtert und den Kraftaufwand bei weichen Materialien begrenzt. Die gebogene Klinge mit einer Länge von 65 mm erleichtert den Materialabtrag auf gewölbten oder ausgehöhlten Oberflächen. Ihre seitlichen Zähne ermöglichen das Erreichen von Winkeln und schwer zugänglichen Anschlussstellen.
Der geformte Korpus aus Polypropylen weist eine leichte und widerstandsfähige Struktur auf. Das Spannrad ermöglicht den Klingenwechsel ohne Schraubendreher, während das Klicksystem die Klingenwechsel vereinfacht.
Spezifikationen:
• Material des Korpus: Polypropylen
• Gesamtlänge: 185 mm
• Klingenlänge: 65 mm
• Auswechselbare Klinge: ja
• Referenz der kompatiblen Klinge: 21-515
Eigenschaften:
Diese Handraspel arbeitet im Zugschnitt, einem System, das die Kontrolle der Bewegung erleichtert und den Kraftaufwand bei weichen Materialien begrenzt. Die gebogene Klinge mit einer Länge von 65 mm erleichtert den Materialabtrag auf gewölbten oder ausgehöhlten Oberflächen. Ihre seitlichen Zähne ermöglichen das Erreichen von Winkeln und schwer zugänglichen Anschlussstellen.
Der geformte Korpus aus Polypropylen weist eine leichte und widerstandsfähige Struktur auf. Das Spannrad ermöglicht den Klingenwechsel ohne Schraubendreher, während das Klicksystem die Klingenwechsel vereinfacht.
Spezifikationen:
• Material des Korpus: Polypropylen
• Gesamtlänge: 185 mm
• Klingenlänge: 65 mm
• Auswechselbare Klinge: ja
• Referenz der kompatiblen Klinge: 21-515
Stärken
• Werkzeugloser Klingenwechsel: Das Spannrad und das Klicksystem reduzieren Unterbrechungen während der Arbeit
• Praktisch unzerbrechlicher Korpus aus Polypropylen: widersteht Stürzen und den alltäglichen mechanischen Belastungen
• Zugschnitt: bietet eine bessere Kontrolle des Schnitts und verringert das Risiko des Abrutschens
• Seitliche Zähne auf der Klinge: ermöglichen den Einsatz in Winkeln und Ecken ohne Werkzeugwechsel
• Kompaktes Format (185 mm): erleichtert die Arbeit in beengten Räumen und die Aufbewahrung in der Werkzeugkiste
• Praktisch unzerbrechlicher Korpus aus Polypropylen: widersteht Stürzen und den alltäglichen mechanischen Belastungen
• Zugschnitt: bietet eine bessere Kontrolle des Schnitts und verringert das Risiko des Abrutschens
• Seitliche Zähne auf der Klinge: ermöglichen den Einsatz in Winkeln und Ecken ohne Werkzeugwechsel
• Kompaktes Format (185 mm): erleichtert die Arbeit in beengten Räumen und die Aufbewahrung in der Werkzeugkiste
Anwendungen
Diese Ziehklinge/Schaber eignet sich für Grobbearbeitungs-, Anfasungs- und Formgebungsarbeiten an weichen Materialien wie Holz, Gips oder weichen Kunststoffen. Ihre gebogene Klinge macht sie besonders geeignet für die Formgebung gewölbter Werkstücke (Rundungen, Hohlkehlen, konkave Profile), dort, wo eine flache Feile unwirksam wäre.
Man findet sie in verschiedenen Zusammenhängen wieder, zum Beispiel: bei Ausbauarbeiten im Baunebengewerbe (Verputzarbeiten, Leichtbautischlerei), bei der Herstellung und Nachbearbeitung von Werkstücken in der Werkstatt, beim Prototypenbau und -montage, oder auch bei der laufenden Instandhaltung, die schnelle Maßanpassungen erfordert.
Man findet sie in verschiedenen Zusammenhängen wieder, zum Beispiel: bei Ausbauarbeiten im Baunebengewerbe (Verputzarbeiten, Leichtbautischlerei), bei der Herstellung und Nachbearbeitung von Werkstücken in der Werkstatt, beim Prototypenbau und -montage, oder auch bei der laufenden Instandhaltung, die schnelle Maßanpassungen erfordert.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 60x95x235 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 46 g |
| Länge | 185 mm |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std