Referenzen
Optibelt:3VX 850 XEP
Rubix:2020218
Hersteller:3VX 850XEAX
EAN:4044978162496

Produktdetails : 3VX850 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt
Der neue wartungsfreie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ist einer der leistungsfähigsten Antriebsriemen auf dem Markt. Die innovative Konstruktion des optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S eröffnet neue Spielräume in der Konstruktion kraftschlüssiger Antriebe, selbst auf kleinsten Scheibendurchmessern, in extremen Temperaturbereichen und bei höchsten Drehzahlen.
3VX 850 XEP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 118,75 g |
|---|---|
| Profil | 3vx |
| Richtlänge | 850 mm |
| Außenlänge | 2159 mm |
| Obere Breite | 9 mm |
| Höhe | 8,5 mm |
| 8,50 mm | |
| 2159 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen