Referenzen
Facom:STX.12
Rubix:2443194
EAN:3148510591827



Produktdetails : STX.12 Steckschluessel 1/2'' Torx E12
Steckschlüssel Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2") Abtrieb Torx SW E16
Produktstärken:
Für Schrauben mit TORX -Aussenprofil
glanzverchromt
Im Satz auf Metall-Halteschienen erhältlich
Produktstärken:
Für Schrauben mit TORX -Aussenprofil
glanzverchromt
Im Satz auf Metall-Halteschienen erhältlich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 37x22x22 mm |
| Gewicht der Verpackung | 50 g |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Durchmesser | 21 mm |
| Länge | 37 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Gewicht | 47 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen