Stehleiter beidseitig Zarges 41307EL
Stufen-Stehleiter,beids.,gebördelt,eloxiert, Arbeitshöhe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Zarges:41307EL
Rubix:2101079

Technische Zusammenfassung
| Anzahl Sprossen | 7 |
|---|---|
| Länge eingeklappt | 1,98 m |
| Gewicht | 10,9 kg |
Dokumente
Produktdetails : ZAR-41307+8104 Stufen-Stehleiter 2x7 Stufen elektrisch ableitfähig
Die Komfort-Version für den flexiblen Einsatz mit hoher Sicherheit dank Safer Step Technology und angenehmem Griffgefühl.
Leichtmetall-Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, Holme gebördelt und eloxiert.Stufentiefe 80 mm mit Kunststoffeinsätzen, Leiterlänge 1,98 m, Arbeitshöhe ca. 3,30 m, untere äußere Breite 0,56 m, Holmhöhe 68 mm, Stufenanzahl 2x7, Gewicht 10,9 kg. Inkl. Artikel 8104 werksseitiger Umbau elektrisch leitfähig. Die Zulässigkeit für den Ex-Zonenbereich ist vom Anwender zu prüfen.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Sprossen | 7 |
|---|---|
| Länge eingeklappt | 1,98 m |
| Gewicht | 10,9 kg |
| Typ | trittleiter |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
464,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
552,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort