TS41-21 Strukturdämpfer TUBUS axial dämpfend SOFT
Strukturdämpfer TUBUS axialdämpfend soft
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:TS41-21
Rubix:143830
Hersteller:TS41-21
EAN:4049012013208

Produktdetails : TS41-21 Strukturdämpfer TUBUS axial dämpfend SOFT
Die Strukturdämpfer TS aus der innovativen ACE TUBUS-Serie sind wartungsfreie, einbaufertige Dämpfungselemente aus einem Co-Polyester Elastomer. Durch die annähernd lineare Dämpfungskennlinie erfolgt eine weiche Energieaufnahme bei minimaler Maschinenbelastung. Die geringe Eigenerwärmung des Materials bietet eine gleichbleibende Dämpfung im Temperaturbereich von -40 °C bis 90 °C. Das geringe Eigengewicht, der günstige Preis und die hohe Standzeit von bis zu 1 Mio. Lastwechseln machen die Strukturdämpfer zu einem Alternativprodukt zur hydraulischen Endlagendämpfung, wenn die bewegte Masse nicht positionsgenau gestoppt und die Energie nicht zu 100% abgebaut werden muss. Die platzsparende Bauform wurde vom Durchmesser 14 mm bis zu Durchmesser 107 mm konsequent umgesetzt. Das Produkt lässt sich mit der beigestellten Spezialschraube sehr einfach und schnell befestigen. Die TS-Serie wurde speziell für ein Maximum an Energieaufnahme bei einem Minimum an Bauhöhe im Bereich von 2 Nm bis 910 Nm entwickelt. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Strukturdämpfer TS, axial soft dämpfend, Außendurchmesser 41, Hub 21 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 51 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 41 mm |
| Typ | ts |
| Zylinderhub | 41 mm |
| Zolltarifcode | 87088035 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen