TA72-31 Strukturdämpfer TUBUS axial dämpfend
Strukturdämpfer TUBUS axial dämpfend
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:TA72-31
Rubix:322188
Hersteller:TA72-31
EAN:4049012012478

Produktdetails : TA72-31 Strukturdämpfer TUBUS axial dämpfend
Die Strukturdämpfer TA aus der innovativen ACE TUBUS-Serie sind wartungsfreie, einbaufertige Dämpfungselemente aus einem Co-Polyester Elastomer. Durch die degressive Dämpfungs-Kennlinie erfolgt eine hohe Energieaufnahme am Hubanfang. Die geringe Eigenerwärmung des Materials bietet eine gleichbleibende Dämpfung im Temperaturbereich von -40 °C bis 90 °C. Das geringe Eigengewicht, der günstige Preis und die hohe Standzeit von bis zu 1 Mio. Lastwechseln machen die Strukturdämpfer zu einem Alternativprodukt zur hydraulischen Endlagendämpfung, wenn die bewegte Masse nicht positionsgenau gestoppt und die Energie nicht zu 100% abgebaut werden muss. Die platzsparende Bauform wurde vom Durchmesser 12 mm bis zu Durchmesser 116 mm konsequent umgesetzt und wird mit der beigestellten Spezialschraube sehr einfach und schnell befestigt. Die TA-Serie wurde speziell für ein Maximum an Energieaufnahme bei einem Minimum an Bauhöhe im Bereich von 2 Nm bis 2000 Nm entwickelt. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Strukturdämpfer TA, axial dämpfend, Außendurchmesser 72, Hub 31 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 257 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Typ | ta |
| Zylinderhub | 72 mm |
| Zolltarifcode | 87088035 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen