42684 LS 309 X Bänder 100 x 950 mm Korn 120 F5
Streifen für Feile LS 309 X
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:42684
Rubix:1025391
EAN:4014855060023

Produktdetails : 42684 LS 309 X Bänder 100 x 950 mm Korn 120 F5
Schleifband BS LS309X 120 S F5 100x950
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 950 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Körnung | 120 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
75,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage