3403.6620 Storz-Festkupplung, Edelstahl V4A, Storz-Größe 52-C, G 2 AG
Storz-Festkupplung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:3403.6620
Rubix:801951
Hersteller:108314
EAN:4047322255691

Dokumente
Produktdetails : 3403.6620 Storz-Festkupplung, Edelstahl V4A, Storz-Größe 52-C, G 2 AG
Storz-Festkupplung, qualitativ hochwertige Baureihe. Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.
Anwendungen
Trinkwasserversorgung, Anlagenbau, Schiffsbau, Lebensmittelindustrie, Chemische Industrie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 710 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 2 ag |
| Werkstoff | edelstahl v4a |
| Profil | storz 52-c |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
168,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
