3310002005 Stirnwandwagen 400 kg 880x500 mm 1 Drahtwand

Stirnwandwagen 400 kg 880x500 mm 1 Drahtwand

Siehe technische Informationen

Referenzen

Variofit:9900000293
Rubix:1100090
EAN:4035694000254
3310002005 Stirnwandwagen 400 kg 880x500 mm 1 Drahtwand

Produktdetails : 3310002005 Stirnwandwagen 400 kg 880x500 mm 1 Drahtwand


Stirnwandwagen mit Gitterwand • Geschweißte Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, kunststoffbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest • Ladeflächen: Holzwerkstoff-Platten • Stirnwand: Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, mit Feststeller und Fußschutz • Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem

Technische Informationen


Attribute
213,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
253,72 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage