361-10 (BAHCO) Stillson-Rohrzange, Gehärtete Backen, 250 mm
Stillson-Rohrzangen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bahco:361-10
Rubix:1310402
EAN:7311518295202

Dokumente
Produktdetails : 361-10 (BAHCO) Stillson-Rohrzange, Gehärtete Backen, 250 mm
Der Stillson-Rohrzangenschlüssel 361 von Bahco wurde für das Anziehen und Lösen von Rohren und Verschraubungen entwickelt. Sein selbstsperrender Zahnstangenmechanismus ermöglicht die einhändige Bedienung, während seine Konstruktion aus Schmiedestahl und die Korrosionsschutzbehandlung für eine hohe Langlebigkeit sorgen.
Eigenschaften:
Der Rohrzangenschlüssel ist mit einer selbstsperrenden Zahnstange vom Typ Stillson ausgestattet, die das einhändige Anziehen erleichtert. Die interne Feder erzeugt einen Ratscheneffekt, wodurch das Werkzeug neu positioniert werden kann, ohne den Griff am Rohr zu verlieren. Die geriffelten Backen bieten einen sicheren Halt auf zylindrischen Oberflächen und sind induktionsgehärtet, um ihre Verschleißfestigkeit zu verbessern. Der Korpus aus Schmiedestahl verfügt über eine Korrosionsschutzbehandlung, die die Auswirkungen von Feuchtigkeit und Arbeitsumgebung begrenzen soll.
Spezifikationen:
Material des Korpus: Schmiedestahl
• Behandlung des Korpus: Korrosionsschutz
• Backen: geriffelt, induktionsgehärtet
• Je nach Artikelnummer:
- 361-8: Gesamtlänge 185 mm; Öffnungsdurchmesser 25 mm; Backenstärke 11 mm; Gewicht 290 g
- 361-10: Gesamtlänge 230 mm; Öffnungsdurchmesser 35 mm; Backenstärke 15 mm; Gewicht 570 g
- 361-12: Gesamtlänge 265 mm; Öffnungsdurchmesser 44 mm; Backenstärke 17 mm; Gewicht 730 g
- 361-14: Gesamtlänge 315 mm; Öffnungsdurchmesser 50 mm; Backenstärke 19 mm; Gewicht 1.090 g
- 361-18: Gesamtlänge 450 mm; Öffnungsdurchmesser 60 mm; Backenstärke 23 mm; Gewicht 1.890 g
- 361-24: Gesamtlänge 535 mm; Öffnungsdurchmesser 76 mm; Backenstärke 26 mm; Gewicht 2.630 g
- 361-36: Gesamtlänge 900 mm; Öffnungsdurchmesser 102 mm; Backenstärke 30 mm; Gewicht 6.100 g
Normen:
• UNE 16554: spanische Norm zu den technischen Merkmalen von Rohrzangenschlüsseln, die deren Konformität gewährleistet
• GGG-W-651, Typ I Klasse B: amerikanische Norm, die die Anforderungen an Rohrzangenschlüssel vom Typ Stillson festlegt, insbesondere hinsichtlich Konstruktion und Leistung
Eigenschaften:
Der Rohrzangenschlüssel ist mit einer selbstsperrenden Zahnstange vom Typ Stillson ausgestattet, die das einhändige Anziehen erleichtert. Die interne Feder erzeugt einen Ratscheneffekt, wodurch das Werkzeug neu positioniert werden kann, ohne den Griff am Rohr zu verlieren. Die geriffelten Backen bieten einen sicheren Halt auf zylindrischen Oberflächen und sind induktionsgehärtet, um ihre Verschleißfestigkeit zu verbessern. Der Korpus aus Schmiedestahl verfügt über eine Korrosionsschutzbehandlung, die die Auswirkungen von Feuchtigkeit und Arbeitsumgebung begrenzen soll.
Spezifikationen:
Material des Korpus: Schmiedestahl
• Behandlung des Korpus: Korrosionsschutz
• Backen: geriffelt, induktionsgehärtet
• Je nach Artikelnummer:
- 361-8: Gesamtlänge 185 mm; Öffnungsdurchmesser 25 mm; Backenstärke 11 mm; Gewicht 290 g
- 361-10: Gesamtlänge 230 mm; Öffnungsdurchmesser 35 mm; Backenstärke 15 mm; Gewicht 570 g
- 361-12: Gesamtlänge 265 mm; Öffnungsdurchmesser 44 mm; Backenstärke 17 mm; Gewicht 730 g
- 361-14: Gesamtlänge 315 mm; Öffnungsdurchmesser 50 mm; Backenstärke 19 mm; Gewicht 1.090 g
- 361-18: Gesamtlänge 450 mm; Öffnungsdurchmesser 60 mm; Backenstärke 23 mm; Gewicht 1.890 g
- 361-24: Gesamtlänge 535 mm; Öffnungsdurchmesser 76 mm; Backenstärke 26 mm; Gewicht 2.630 g
- 361-36: Gesamtlänge 900 mm; Öffnungsdurchmesser 102 mm; Backenstärke 30 mm; Gewicht 6.100 g
Normen:
• UNE 16554: spanische Norm zu den technischen Merkmalen von Rohrzangenschlüsseln, die deren Konformität gewährleistet
• GGG-W-651, Typ I Klasse B: amerikanische Norm, die die Anforderungen an Rohrzangenschlüssel vom Typ Stillson festlegt, insbesondere hinsichtlich Konstruktion und Leistung
Stärken
• Ermöglicht dank des selbstsperrenden Zahnstangenmechanismus das einhändige Anziehen
• Erleichtert wiederkehrende Arbeiten dank der internen Feder mit Ratscheneffekt
• Hält Rohre dank der geriffelten Backen sicher fest
• Bietet dank der robusten Konstruktion und der Korrosionsschutzbehandlung eine lange Lebensdauer
• Erleichtert wiederkehrende Arbeiten dank der internen Feder mit Ratscheneffekt
• Hält Rohre dank der geriffelten Backen sicher fest
• Bietet dank der robusten Konstruktion und der Korrosionsschutzbehandlung eine lange Lebensdauer
Anwendungen
Dieser Rohrzangenschlüssel vom Typ Stillson eignet sich für das Anziehen und Lösen von Rohren, Gewindeverbindungen, Muffen und Rohrleitungselementen. Er eignet sich für Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten an Sanitärnetzen, Industrieanlagen, Heizungskreisläufen sowie Wasser-, Gas- und Druckluftnetzen. Klempner, Rohrleitungsmonteure, Anlagenmonteure und Wartungsteams können ihn für Arbeiten an Rohrverbindungen unterschiedlichen Durchmessers einsetzen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 600 g |
|---|---|
| Öffnung | 35 mm |
| Länge | 230 mm |
| Gewicht | 570 g |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage