Metrische Gewindestange Spartex VST2D10X50EF8.8, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 50 mm | Norm: DIN 835
Stiftschraube, DIN 835, 5.8, Einschraubende = 2d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VST2D10X50EF8.8
Rubix:532312
Hersteller:000835.08000.0100.050
EAN:4043952142097


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN835 M10X50 8.8 Stiftschraube, Einschraubende=2 d
DIN 835 8.8 Stiftschrauben Einschraubende = 2 d Abmessung: M 10 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1850 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | din 835 |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
50 mm