9339010300, 39010300 Stiftschraube D6379 M24x100mm FOR
Stiftschraube D6379 M24x100mm FORMAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:4317784342612
Rubix:1036274
Hersteller:4317784342612

Produktdetails : 9339010300, 39010300 Stiftschraube D6379 M24x100mm FOR
Stiftschraube
Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst.
Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern (Bestell-Nr. 3908), Bundmuttern (Bestell-Nr. 3907) etc.
Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8
Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst.
Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern (Bestell-Nr. 3908), Bundmuttern (Bestell-Nr. 3907) etc.
Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8
Stiftschraube D6379 M24x100mm FOR
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stiftschraube din6379 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,97 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
