83S.5L Stiftschluessel extra lang Kugelkopf 5mm

Stiftschlüssel lang

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:83S.5L
Rubix:1568243
EAN:3148511248973
83S.5L Stiftschlüssel lang

Technische Zusammenfassung

Abdruckhex / allen
Abdruckgröße5
Länge159 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 83S.5L Stiftschluessel extra lang Kugelkopf 5mm


Mit der Serie 83S.L bietet Facom extralange Winkelschlüssel mit Innensechskantprofil für professionelle Anwendungen in Industrie, Wartung und Montage. Der verlängerte Schenkel sorgt für eine höhere Hebelwirkung und ermöglicht ein effizientes Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen mit erhöhtem Drehmoment im Vergleich zu Standard-Innensechskantschlüsseln. Die lebenslange Facom-Garantie unterstreicht die hohe Robustheit und Langlebigkeit der Werkzeuge.

Eigenschaften:
Die Serie 83S.L zeichnet sich durch ihre extralange Bauform aus, die eine deutlich höhere Kraftübertragung ermöglicht. Dadurch eignet sie sich besonders für festsitzende oder schwer zugängliche Schraubverbindungen in industriellen Umgebungen.
Der Kugelkopf ermöglicht das Ansetzen des Schlüssels auch bei stark geneigtem Arbeitswinkel. Dies erleichtert das Arbeiten an versenkten Befestigungen, in engen Bauräumen oder an schwer erreichbaren Schrauben, die von umliegenden Komponenten eingeschränkt werden.
Die schwarze Phosphatierung schützt vor oberflächlicher Korrosion und erhöht die Lebensdauer des Werkzeugs zusätzlich. Ergänzt wird dies durch die lebenslange Austauschgarantie von Facom.

Spezifikationen:
• Antriebsprofil: Innensechskant / Allen
• Schlüsseltyp: extra langer L-Winkelschlüssel
• Kopfform: Kugelkopf
• Oberflächenbehandlung: phosphatiert
• Garantie: lebenslange Austauschgarantie
• Kopfgröße (A) / Höhe kurze Seite (H) / Länge lange Seite (L):
• 83S.2.5L: A = 2,50 mm – H = 18,00 mm – L = 111,00 mm
• 83S.3L: A = 3,00 mm – H = 20,00 mm – L = 124,00 mm
• 83S.4L: A = 4,00 mm – H = 25,00 mm – L = 138,00 mm
• 83S.5L: A = 5,00 mm – H = 28,00 mm – L = 159,00 mm
• 83S.6L: A = 6,00 mm – H = 32,00 mm – L = 179,00 mm
• 83S.8L: A = 8,00 mm – H = 36,00 mm – L = 198,00 mm
• 83S.10L: A = 10,00 mm – H = 40,00 mm – L = 221,00 mm

Normen:
• ISO 2936: Norm für Abmessungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Bezeichnung von Winkelschlüsseln für Innensechskantschrauben
• Label „Origine France Garantie“: Zertifizierung für eine wesentliche Fertigung in Frankreich

Stärken

• Extra langer Hebelarm: reduziert den Kraftaufwand beim Lösen und Anziehen festsitzender oder korrodierter Schrauben
• Optimierter Zugang: der Kugelkopf ermöglicht Arbeiten auch bei eingeschränkter Ausrichtung zur Schraube
• Schwarze Phosphatierung: zusätzlicher Korrosionsschutz für den Einsatz in feuchten oder anspruchsvollen Industrieumgebungen
• Lebenslange Austauschgarantie: Ersatz bei Material- oder Funktionsfehlern
• Zertifizierte Fertigung in Frankreich

Anwendungen

Die Serie 83S.L eignet sich ideal für industrielle Wartung, mechanische Montagearbeiten und Instandhaltungsanwendungen mit eingeschränktem Zugang zu Befestigungselementen. Typische Einsatzbereiche sind die Wartung von Werkzeugmaschinen und automatisierten Produktionsanlagen, die Montage von Metallkonstruktionen und mechanischen Baugruppen, die Instandhaltung von Nutzfahrzeugen und Baumaschinen sowie die Installation und Wartung hydraulischer und pneumatischer Systeme.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht32 g
Verpackungsmaße (L x B x H)165x35x10 mm
Gewicht der Verpackung32 g
Abdruckhex / allen
Abdruckgröße5
Länge159 mm
Endbearbeitungphosphat
Zolltarifcode82041100
4,68 exkl. MwSt.
/ Stück
5,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage