Referenzen
Rubix-DE:66230202, 9674850202
Rubix:1698907
Hersteller:9674850202

Produktdetails : 9674850202 Stiftenfeile normal 200mm Hieb 2
Stiftenfeile normal 200mm Hieb 2 PFERD
Stiftenfeile, normal Ausführung: Form A, rechteckig, mit Angel, von 2 Seiten gehauen. Schmalere Ausführung als die flachstumpfe Ansatzfeile. Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien, zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für präzise Flächenbearbeitungen einsetzbar.
Stiftenfeile, normal Ausführung: Form A, rechteckig, mit Angel, von 2 Seiten gehauen. Schmalere Ausführung als die flachstumpfe Ansatzfeile. Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien, zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für präzise Flächenbearbeitungen einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Form | a |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Querschnitt | 15x5 mm |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
