GN6336.11-32-M6-25 Sterngriffschraube mit Edelstahl-Kugelzapfen, Kunststoff
Sterngriffschraube mit Kugelzapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.11-32-M6-25
Rubix:746098
Hersteller:GN 6336.11-32-M6-25
EAN:4045525696655



Produktdetails : GN6336.11-32-M6-25 Sterngriffschraube mit Edelstahl-Kugelzapfen, Kunststoff
Sterngriffschraube mit Edelstahl-Gewindestift
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 32 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
