K0151.416 Sterngriff, Form:D, Grauguss
Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0151.416
Rubix:326423
EAN:4059245042920



Dokumente
Produktdetails : K0151.416 Sterngriff, Form:D, Grauguss
Werkstoff: Grauguss GJL 200.Ausführung: gleitgeschliffen. blank.Auf Anfrage: Sterngriffe aus Grauguss kunststoffbeschichtet.
Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss, Form D
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 546 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort