K0151.108 Sterngriff, Form:A, Grauguss
Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0151.108
Rubix:326412
EAN:4059245042746



Dokumente
Produktdetails : K0151.108 Sterngriff, Form:A, Grauguss
Werkstoff: Grauguss GJL 200.Ausführung: gleitgeschliffen. Blank.Auf Anfrage: Sterngriffe aus Grauguss kunststoffbeschichtet.
Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss, Form A
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 72 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 14 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std