K0155.5101 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:D, Kunststoff
Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0155.5101
Rubix:110301
EAN:4059245050154



Dokumente
Produktdetails : K0155.5101 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:D, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast schwarz, Buchse Stahl.Ausführung: Buchse verzinkt und blau chromatiert.Auf Anfrage: Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Sterngriff ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form D
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 15 g |
|---|---|
| Länge | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen