K0150.550102 Sterngriff, Form:E, DIN6336, Edelstahl

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form E, Gewindesackloch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0150.550102
Rubix:139942
EAN:4059245042715
K0150.550102 Sterngriff Niro

Technische Zusammenfassung

Länge50 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0150.550102 Sterngriff, Form:E, DIN6336, Edelstahl


Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Edelstahl 1.4308. | AUSFÜHRUNG: geschliffen und poliert oder gestrahlt. | AUF ANFRAGE: Sterngriffe Edelstahl mit Außengewinde.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung196 g
Länge50 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
13,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Länge