K0152.44008X25 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:L, Duroplast
Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0152.44008X25
Rubix:517265
EAN:4059245043132



Dokumente
Produktdetails : K0152.44008X25 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:L, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl verzinkt und blau chromatiert.Ausführung: hochglanzpoliert.Auf Anfrage: Weitere Farben.
Sterngriff ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 30 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std