DIN6336-KT-63-M12-D Sterngriff mit Gewinde-Durchloch, Kunststoff

Sterngriff Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 6336-KT-63-M12-D
Rubix:92885
Hersteller:DIN 6336-KT-63-M12-D
EAN:4045525335301
DIN6336-KT-63-M12-D Sterngriff DIN6336 Form D (Thermoplast)

Technische Zusammenfassung

Länge40 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6336-KT-63-M12-D Sterngriff mit Gewinde-Durchloch, Kunststoff


Sterngriffe DIN 6336 mit Bohrung H7 sind unter den Normen GN 6336.1 und GN 6336.2 lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht62 g
Länge40 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser63 mm
Zolltarifcode39263000
3,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,62 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge