GN6336.1-40-M6-E Sterngriff mit vorstehender Buchse, mit Gewinde-Sackloch
Sterngriff Duroplast
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.1-40-M6-E
Rubix:92768
Hersteller:GN 6336.1-40-M6-E
EAN:4045525336414





Produktdetails : GN6336.1-40-M6-E Sterngriff mit vorstehender Buchse, mit Gewinde-Sackloch
Sterngriffe GN 6336.1 mit vorstehender Stahlbuchse (Grundmaße wie DIN 6336) weisen folgende Vorteile auf: Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Stahl. Die herausragende Stahlbuchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36 g |
|---|---|
| Länge | 26 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen