Referenzen
Kern:OSF 438
Rubix:3614356
Hersteller:OSF 438
Produktdetails : 3510011050 Stereomikroskop OSF 438
Stereomikroskop Typ OSF
Einsatz/Anwendung:
• Schulen, Werkstätten, In-vitro-Fertilisation, Nachweis von Parasiten, Zoologie und Botanik, Gewebepräparation, Sektion, Qualitätskontrolle
• Präparate mit Fokus auf räumlichem Eindruck (Tiefe, Dicke), z. B. Insekten, Samen, Platinen, Bauteile
Ausstattung:
• Mit integriertem Griff sowie einem standfesten mechanischen Ständer
• Die LED-Auflicht- und Durchlichtbeleuchtung gewährleistet eine stufenlos dimmbare und optimale Beleuchtung
• Wechselobjektiv mit drei vordefinierten Vergrößerungen
• Die Okulare sind im Tubus fixiert, um sie vor Verlust oder Beschädigungen zu schützen
Technische Daten:
• Ständer: mechanisch
• Beleuchtung: 1W-LED (Auflicht), 0,35W-LED (Durchlicht)
• Beleuchtung unabhängig voneinander dimmbar
• Tubus 45° geneigt
• Optisches System: Greenough-Optik
• Augenabstand 55 – 75 mm
• Dioptrienausgleich einseitig
Hersteller: Kern &
Einsatz/Anwendung:
• Schulen, Werkstätten, In-vitro-Fertilisation, Nachweis von Parasiten, Zoologie und Botanik, Gewebepräparation, Sektion, Qualitätskontrolle
• Präparate mit Fokus auf räumlichem Eindruck (Tiefe, Dicke), z. B. Insekten, Samen, Platinen, Bauteile
Ausstattung:
• Mit integriertem Griff sowie einem standfesten mechanischen Ständer
• Die LED-Auflicht- und Durchlichtbeleuchtung gewährleistet eine stufenlos dimmbare und optimale Beleuchtung
• Wechselobjektiv mit drei vordefinierten Vergrößerungen
• Die Okulare sind im Tubus fixiert, um sie vor Verlust oder Beschädigungen zu schützen
Technische Daten:
• Ständer: mechanisch
• Beleuchtung: 1W-LED (Auflicht), 0,35W-LED (Durchlicht)
• Beleuchtung unabhängig voneinander dimmbar
• Tubus 45° geneigt
• Optisches System: Greenough-Optik
• Augenabstand 55 – 75 mm
• Dioptrienausgleich einseitig
Hersteller: Kern &
Technische Informationen
Attribute
| Typ | messen |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
395,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
470,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

