GN000.9-60-100-L Stellungsanzeiger, Festhaltesystem, analoge Anzeige

Stellungsanzeiger, Festhaltesystem, analog

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 000.9-60-100-L
Rubix:349582
Hersteller:GN 000.9-60-100-L
EAN:4045525002272
GN000.9-60-100-L Stellungsanzeiger Festhaltesystem Elesa

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes60 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN000.9-60-100-L Stellungsanzeiger, Festhaltesystem, analoge Anzeige


Stellungsanzeiger GN 000.9 sind zum Einbau in verschiedene Bedienelemente vorgesehen. Hervorstechende Merkmale dieser Stellungsanzeiger sind: Gehäuse, Zeigerwelle und Sichtscheibe sind aus einem Stück gefertigt bzw. durch Ultraschall verschweißt; da auch die nach außen geführte Ritzelwelle mit einem O-Ring abgedichtet ist, sind die Stellungsanzeiger dicht, spritzwassergeschützt und korrosionsfest (Schutzart IP 65). Das Prinzip Festhaltesystem mit dem zwangsläufigen Antrieb gestattet die Verwendung der Stellungsanzeiger GN 000.9 in jeder Einbaulage und auch bei starker Vibration. Das Untersetzungsverhältnis gibt an, wieviele Spindelumdrehungen (langer, roter Zeiger) erforderlich sind für eine Umdrehung des kleineren, schwarzen Zeigers.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht130 g
Durchmesser des Drahtes60 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandIT
Zolltarifcode90318080
62,38 exkl. MwSt.
/ Stück
74,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes