GN9053-2-GR Stellungsanzeiger, Elektronisch, Mit LCD-Display
Stellungsanzeiger, elektronisch, mit LCD-Display (digitale Anzeige), 6-stellig
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 9053-2-GR
Rubix:1867446
Hersteller:9053-2-GR
EAN:4045525113305




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 72,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
Produktdetails : GN9053-2-GR Stellungsanzeiger, Elektronisch, Mit LCD-Display
Elektronische Stellungsanzeiger GN 9053 mit LCD-Anzeige sind extrem flexibel einsetzbar. Nahezu jede gewünschte Zähloption kann direkt am Gerät über die Bedientasten eingestellt werden. Die für die Anzeige notwendige Energieversorgung wird durch eine Longlife-Batterie sichergestellt. Über Ihre Hohlwelle werden sie direkt auf die Spindel geklemmt, wobei die Drehmomentabstützung die Position zur Anbauumgebung herstellt. So montiert erfassen sie dann die Spindeldrehbewegung, die als entsprechender Anzeigewert am Display angezeigt wird. Die beiden Gehäuseelemente sind durch Ultraschall verschweißt, dadurch ist das Gehäuse besonders dicht, stabil und kompakt. Die Moosgummidichtung verhindert die Übertragung von Vibrationen und dient ebenfalls zur Abdichtung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 141 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 72,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 90318098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
203,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen