GN953-000.50-FN-L-GR Stellungsanzeiger DD52R-FN-000.50-S-GR Elesa
Stellungsanzeiger, digital, 5 Ziffern
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 953-000.50-FN-L-GR
Rubix:645701
Hersteller:GN 953-000.50-FN-L-GR
EAN:4045525660151






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 66,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
Produktdetails : GN953-000.50-FN-L-GR Stellungsanzeiger DD52R-FN-000.50-S-GR Elesa
Stellungsanzeiger GN 953 haben ein direkt angetriebenes Zählwerk mit digitaler Positionsangabe. Die beiden Gehäuseelemente sind durch Ultraschall verschweißt; dadurch ist das Gehäuse besonders stabil und kompakt. Die Moosgummidichtung verhindert die Übertragung von Vibrationen auf das Zählwerk und dient zur Abdichtung. Die Ziffern sind gut leserlich gestaltet, wobei sie durch einen Lupeneffekt der Sichtscheibe noch vergrößert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 66,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 90318080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen