K0407.101601 Stellring mit Flügelgriff, Stahl
Stellring mit Flügelgriffähnlich DIN 705, Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0407.101601
Rubix:517433
EAN:4059245155729



Dokumente
Produktdetails : K0407.101601 Stellring mit Flügelgriff, Stahl
Werkstoff: Stellring Stahl. Flügelgriff Thermoplast. Gewindebolzen Stahl Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Stellring blank. Flügelgriff schwarzgrau. Gewindebolzen blau chromatiert.Bestellbeispiel: K0407.100601
Stellring mit Klemmgriff ähnlich DIN 705, Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 45,4 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Bauform | stellring mit klemmgriff (ähnlich din 705, flügelgriffähnlich) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage