K0406.302003 Stellring, DIN705, Form:E, Stahl ZN
Stellring DIN 705, Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.302003
Rubix:2230446
Hersteller:K0406.302003
EAN:4059245473502



Dokumente
Produktdetails : K0406.302003 Stellring, DIN705, Form:E, Stahl ZN
Werkstoff: Stahl.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100301
Stellring, DIN705, Form:E, Stahl ZN
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
20 mm