K0406.302403 Stellring, DIN705, Form:E, Stahl ZN
Stellring DIN 705, Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.302403
Rubix:3028959
Hersteller:K0406.302403
EAN:4059245473519



Dokumente
Produktdetails : K0406.302403 Stellring, DIN705, Form:E, Stahl ZN
Werkstoff: Stahl.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100301
Stellring, DIN705, Form:E, Stahl ZN
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 40 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
24 mm