K0406.104502 Stellring, DIN705, Form:A, Edelstahl
Stellring DIN 705, Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.104502
Rubix:333982
EAN:4059245154456



Dokumente
Produktdetails : K0406.104502 Stellring, DIN705, Form:A, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100302
Stellring DIN 705, Nirosta
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 315,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Bauform | form a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
45 mm