GN40-80-M12-60-A1-S Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz

Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 40-80-M12-60-A1-S
Rubix:1863352
Hersteller:GN 40-80-M12-60-A1-S
EAN:4045525036390
GN40-80-M12-60-A1-S Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN40-80-M12-60-A1-S Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz


Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht205 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge60 mm
Zolltarifcode84879059
5,65 exkl. MwSt.
/ Stück
6,72 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

60 mm